Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 13mm
HellermannTyton Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 13mm
HellermannTyton Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 13mm
HellermannTyton Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 13mm
HellermannTyton Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 13mm
HellermannTyton Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 13mm
HellermannTyton Kabelbinderzange für Kunststoff, max. 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1268895
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-80017 EVO9HT-MET/PL-BK/BU
EAN/GTIN:
     4031026511443
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderkapazität = 13mm
Material/Stoff = Kunststoff

RoHS-konform. Kabelbinder-Befestigungswerkzeuge, Serie EVO9. Das Kabelbinder-Spannwerkzeug EVO9 von Hellermann Tyton ist ergonomisch gestaltet, um das Risiko von Verletzungen durch häufig wiederholte Belastungen zu verringern und zugleich eine gesteigerte Produktivität zu erreichen. Es kann Kabelbinder spannen, sperren und schneiden. Die EV09 ist mit Standard-Griffspanne (Best.-Nr. ; 126-8893 126-8893 ), kurzer Griffspanne (Best.-Nr. ; 126-8894 126-8894 ) und hoher Spannung (Best.-Nr. ; 126-8895 126-8895 ) erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomischer, rutschfester Griff für einen bequemen und sicheren Griff Geringer Wartungsaufwand Schnelle und präzise Anwendung mit minimaler Anstrengung (TLC-Mechanismus) Bequemes und einfaches Einstellen der Spannung Integrierter Überdruckschutz mit 3 Positionen und schneller Einstellung Gehäuse aus elastischem und leichtem glasfaserverstärktes Polyester Mit Standard-Greifspanne (95 mm) und kurzer Greifspanne (90 mm) erhältlich. Anwendungsbereich. Das Kabelbinder-Spannwerkzeug EVO9 kann in Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Chemie, Verteidigung, Elektronik, Lebensmitteltechnik, Offshore, Eisenbahn- und Schiffbau, Solar- und Windkrafttechnik und Telekommunikation eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Kabelbinderkapazität:
13mm
Material/Stoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange kunststoff, 1268895, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelbinderzangen, HellermannTyton, 11080017EVO9HTMETPLBKBU, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Tie Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111732
ab € 230,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.