Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30223048 Herst.-Nr.: 98 00 08 EAN/GTIN: 4003773019831 |
| |
|
| | |
| Spanner, Typ=98 00 08, Gesamtlänge=105 mm, Gewicht=31 g, Schraubenschlüssel Produktart=Offenes Ende, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Metric=8 mm, Werkzeug-Zertifizierung=VDE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 9 mm | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 31 g | Breite: | 22 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8204110000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 11,16* | € 14,45* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 10,76* | € 14,46* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,51* | € 14,91* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,29* | € 15,43* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,55* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|