Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9800/08, Knipex Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-739191
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 08
EAN/GTIN:
     4003773019831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel knipex
vde einmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9800/08, 98 00 08, Maulschlüssel 98 00 08 Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 8mm - Länge l max.: 105mm - Kopfstärke a max.: 4mm - Kopfbreite b max.: 22mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
Kopfstärke:
4 mm
Kopfbreite b:
22 mm
Länge l max.:
105 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: gearwrench, MAULSCHLÜSSEL, KNIPEX, Doppel-Maulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 14,25*
6
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 14,41*
6
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 14,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 15,50*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 12,91*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.