| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30222943 Herst.-Nr.: E3TST112M EAN/GTIN: 4536853289805 |
| | |
|
| | |
| Lichtschranke, Typ=E3TST112M, Alternative (Alias)=E3T-ST11 2M, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=7 mm, Erfassungsreichweite max.=1 m, Höhe=9.5 mm, Laststrom=50 mA, Länge=18.5 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Vorverdrahtet, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Fotoelektrischer Näherungssensor, Serien=E3T |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, lichtschranke omron |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 117,89* | € 143,29* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,66* | € 143,40* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 120,65* | € 146,33* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,41* | € 166,09* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 148,49* | € 179,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|