Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleitersensor, Durchgangsstrahl 3.3m IP50 E32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222909
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32T16P2M
EAN/GTIN:
     4548583048980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor, Durchgangsstrahl, Typ=E32T16P2M, Alternative (Alias)=E32-T16P 2M, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.5 mm, Erfassungsreichweite max.=3.3 m, Höhe=4 mm, Länge=27 mm, Anschlussart=Kabel, 2 m, Schutzart=IP50, Sensorart=Lichtleitersensor, Serien=E32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
35,2 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor, omron lichtleitersensor, einweg-lichtschranke, Lichtleitersensor, Durchgangsstrahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,43*
€ 141,71*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,93*
€ 144,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,13*
€ 178,48*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 171,73*
€ 209,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,52*
€ 219,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.