Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleitersensor 7mm IP50 E32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222906
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32L25L2M
EAN/GTIN:
     4548583049093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Kontrasttaster
Lichtleitersensor, Typ=E32L25L2M, Alternative (Alias)=E32-L25L 2M, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Erfassungsreichweite max.=7 mm, Höhe=16 mm, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Schutzart=IP50, Sensorart=Lichtleitersensor, Serien=E32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,07*
€ 108,82*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,05*
€ 110,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,91*
€ 135,53*
Frei Haus
ab € 170,65*
€ 210,12*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 223,80*
€ 270,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.