Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triaxial-Steckverbinder, BNC, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm, Lötleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222868
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Triaxial-Steckverbinder, Typ=5056, Frequenz, max.=500 MHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=6.15 mm, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=BNC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferberyllium Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=9222
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
170 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Triaxial-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 58,72*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 42,65*
€ 78,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.