Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptersatz für BNC auf Bananenstecker und Polklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222818
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Adaptersatz für BNC auf Bananenstecker und Polklemme, Typ=5510, Nennspannung=30 VAC 60 VDC, Geeignet für=-999, Inhalt=1x BNC Socket to Double Stacking Banana Plug 1x BNC Plug to Double Stacking Banana Plug 1x BNC Plug to Double Stacking Binding Post Jack 1x Binding Post to BNC Receptacle Adapter 1x BNC Socket to BNC Socket Adapter 1x BNC Plug to BNC Plug Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
283 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, adapter bnc pomona, laborsteckverbinder, Adaptersatz für BNC auf Bananenstecker und Polklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 25,00*
ab € 79,54*
€ 101,81*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 114,16*
Frei Haus
ab € 85,94*
€ 121,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.