Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachbandkabel, Typ 1, 1mm, 20 Adern, 500mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222652
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686620225001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flexibles Flachbandkabel, Typ 1, Typ=686620225001, Adern=20, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Länge=500 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom max.=1 A, Rasterabstand=1 mm, Farbe Ummantelung=Weiss, Kontaktmaterial=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinntes Kupfer, Serie=WR-FFC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Flexibles Flachbandkabel, Typ 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 8,28*
2 Tage
35
1
€ 14,99*
ab € 7,75*
€ 13,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.