Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehbares Sicherheitsmesser-Set, 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222503
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00452
EAN/GTIN:
     5056402213161
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
Einziehbares Sicherheitsmesser-Set, 4-teilig, Typ=RND 550-00452, Länge Schneidklinge=-888, Material Schneidklinge=Edelstahl, Messertyp=Hochpräzise
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211930000
Weitere Suchbegriffe: Einziehbares Sicherheitsmesser-Set, 4-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.