| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30222399 Herst.-Nr.: D4C1220 EAN/GTIN: 4536853210113 |
| | |
|
| | |
| Endschalter, Typ=D4C1220, Betätigungskraft=5.7 N, Isolationsspannung=300 V, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=4 A, Anschlussart=Kabel, 3 m, Art des Betätigers=Rollenstössel, Gehäusematerial=Metall, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP67, Serien=D4C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,44* | € 70,80* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,73* | € 72,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,14* | € 80,61* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,94* | € 129,27* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 108,17* | € 147,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|