Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, MicroISO-Relais, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1904045-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Relaissockel, Typ=1-1904045-5, Alternative (Alias)=V23333-Z1001-B045, Breite=21.2 mm, Höhe=32.2 mm, Länge=24.4 mm, Stromstärke, max.=-999, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=MicroISO-Relais, Montageart=Chassismontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
33 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
11,9 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,70*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,39*
Lager 115
105
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,69*
1 Tag
1009
1
€ 14,99*
ab € 0,89*
€ 2,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.