| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2777185 Herst.-Nr.: 1-1904045-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Steckbare Mini-ISO-Relais Zubehör Typ = Relaissockel Serie = Socket for Micro Relays Montage Typ = Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Steckbare Mini-ISO-Relais | Zubehör Typ: | Relaissockel | Serie: | Socket for Micro Relays | Montage Typ: | Flanschbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2777185, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, TE Connectivity, 119040455, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 150 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,03* | € 2,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,10* | € 2,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,89* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück | Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|