Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierstift, Schwarz, Permanent, Ultrafein, 2Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221032
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1985878
EAN/GTIN:
     3501179858784
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
sharpie black permanent marker
permanent marker
Markierstift, Typ=1985878, Länge=-999, Stück=2 Stück, Temperatur, max.=-999, Marker Spitzenform=Projektil, Marker Spitzengrösse=Ultrafein, Markierstiftfarbe=Schwarz, Typ Markierstift=Permanent
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
195 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
9608200000
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, Markierstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,445*
€ 4,81*
Lager 115
56
2
€ 5,95*
ab € 2,425*
€ 5,185*
1
€ 6,78*
ab € 5,06*
€ 8,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 5,185*
€ 6,17015
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Box
ab 6 Boxen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,305*
€ 3,93295
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,425*
€ 2,88575
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 10,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.