Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 12.7 ... 25.4mm, Grau, Polyolefin, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220964
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01197
EAN/GTIN:
     653415262633
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-01197, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Länge=5 m, Schrumpftemperatur max.=90 °C, Spannkraft (Druck)=-999, Wanddicke=0.65 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Grau, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
180 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
305 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.