Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 12.7 ... 25.4mm, Braun, Polyolefin, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220958
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01191
EAN/GTIN:
     653415262572
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch braun
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-01191, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Länge=5 m, Schrumpftemperatur max.=90 °C, Spannkraft (Druck)=-999, Wanddicke=0.65 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Braun, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.