Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für D PAK Lötbar 29.3K/W 8x26x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220824
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK24408D2PAK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Kühlkörper für D PAK, Typ=FK24408D2PAK, Breite=26 mm, Höhe=10 mm, Länge=8 mm, Thermischer Widerstand=29.3 K/W, Art der Oberfläche=Lötbar, Gehäusetyp=SOT-223 D3-PAK (TO-268) SO-14 D2-PAK (TO-263) Power SO-10 D-PAK (TO-252) SO-16 SO-8, Material Kühlkörper=Kupfer, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper für D PAK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,56*
5
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,85*
Lager 115
184
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 3,00*
2 Tage
4017
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 3,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.