Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA36 Schutzschalter thermisch, 2-polig, 15A, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220783
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-128-217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
TA36 Schutzschalter thermisch, 2-polig, Typ=3-128-217, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=2.5, Nennstrom=15 A, Schaltleistung=2 kA, Vibrationsfestigkeit=10 g, IP-Schutzart=IP40
Weitere Suchbegriffe: geraeteschutzschalter 2pol 15a, schutzschalter, schutzschalter schurter, TA36 Schutzschalter thermisch, 2-polig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,794*
€ 11,754*
1
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 16,25*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,42*
€ 19,72*
Lager 115
25
1
€ 5,95*
ab € 10,44*
€ 20,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.