Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter TA36, 1-polig, 16A, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220777
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-128-211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Thermischer Schutzschalter TA36, 1-polig, Typ=3-128-211, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=2.5, Nennstrom=16 A, Schaltleistung=2 kA, Vibrationsfestigkeit=10 g, IP-Schutzart=IP40
Weitere Suchbegriffe: schurter 16 a wippschalter, schutzschalter, schutzschalter schurter, Thermischer Schutzschalter TA36, 1-polig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,5874*
€ 11,0368*
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 12,69*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 13,46*
2 Tage
20
1
€ 14,99*
ab € 6,60*
€ 13,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.