Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- und Dichtstoff, Tube, Paste, 85ml, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30220723
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13353085
EAN/GTIN:
     4024596021054
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
weicon kontaktkleber
Kleb- und Dichtstoff, Typ=13353085, Inhalt=85 ml, Temperaturbereich max.=40 °C, Temperaturbereich min.=-5 °C, Behälterart=Tube, Klebefarbe=Transparent, Physische Form=Paste
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
178 mm
Bruttogewicht:
105,6 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
3506100000

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kontaktkleber, kontaktkleber tube, Kleb- und Dichtstoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 3,19*
ab € 6,49*
€ 8,12*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 8,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 8,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 8,95*
Lager 115
15
1
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 85 Milliliter (ab € 0,10048* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.