Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex+bond® | dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff | 85 ml | transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-13353085
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13353085
EAN/GTIN:
     4024596021054
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
weicon kontaktkleber
WEICON Flex+bond ist haftstark, dauerelastisch, temperaturbeständig von -40°C bis +90°C (-40 bis +194°F), witterungsbeständig, UV-stabil, „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, alterungsbeständig, beständig gegenüber Salzwasser und ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Flex+bond ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Mit Flex+bond lassen sich nahezu sämtliche Materialien, wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, mit- und untereinander verbinden. WEICON Flex+bond kann in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Basis:
1 K.-Polyoxypropylen
Baustoffklasse|DIN 4102:
B 2
Beschaffenheit:
pastös
Bruchdehnung (Zug)|DIN 53504/ASTM D412:
650 / 300 (#13353085) %
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,44 g/cm³
Durchgangswiderstand|2,3 mm Schichtdicke:
1,0 x 10^10 Ω·m
Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden:
2 -3 mm
Farbe:
transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Grundpreis:
85.0 ml
Hautbildungszeit:
25 Min.
Härtebedingung:
+5 °C bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Härtungsart:
feuchtigkeitshärtend
IMPA-Code:
81 52 87
ISSA-Code:
75.509.41
Katalogtext:
WEICON Flex+bond ist haftstark, dauerelastisch, temperaturbeständig von -40°C bis +90°C (-40 bis +194°F), witterungsbeständig, UV-stabil, \u201Enass in nass\u201C überlackierbar, schleiffähig, alterungsbeständig, beständig gegenüber Salzwasser und ist silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Flex+bond ist ISEGA zertifiziert und kann als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie verwendet werden. Mit Flex+bond lassen sich nahezu sämtliche Materialien, wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, mit- und untereinander verbinden. WEICON Flex+bond kann in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Elastisch | haftstark | ISEGA-zertifiziert
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff
MASTER:
MA13350085
Max. Dichtfugenbreite:
25.0 mm
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002):
2.1 N/mm²
Oberflächenvorbehandlung:
Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore A)|DIN ISO 7619:
42±5
Spaltüberbrückung bis max.:
5 mm
Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202:
1.0 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Verarbeitung Tube Ausdrücken per Hand, Tube nach Gebrauch sofort wieder verschließen, angebrochene Tuben sollten möglichst rasch aufgebraucht werden. Verarbeitung Presspack Originalitätsverschluss entfernen. Ausflussmenge durch stufenloses Drehen der Kappe von Min. bis Max. bestimmen. Hebel drücken und Medium verarbeiten. Mit dem Drehen der Kappe in die \u201EMin.\u201C-Position schließt sich das Ventil automatisch und der Produktfluss wird gestoppt. Fügen der Klebeteile Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebeteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +40°C °C
Verkaufsgebinde:
Tube
Volumenänderung|DIN 52451:
-1 %
Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002:
20.0 kN/m
Zubehör:
3071503,2980284,2980153,2980031
Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A:
3.3 N/mm²
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes|ISO 37:
3.3 N/mm²
Überlackierbar:
nur \nass ins nass\ spätestens innerhalb von 3 h

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kontaktkleber, kontaktkleber tube, WEICON Flex+bond, weißhaftstark, dauerelastisch, Kleber, Glas, Metall, Holz, ISEGA, temperaturbeständig, witterungsbeständig, UV-beständig, Salzwasser beständig,, überlackierbar, siliconfrei, isocyanatfrei, halogenfrei, lösemittelfrei, Kunststoff, Keramik, industrieller Einsatz, ISEGA zertifiziert, Lebensmitteltechnologie, pastös
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 85 Milliliter (ab € 0,07624* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.