Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Flex+Bond transparent 85 ml FLEX+BOND TRANSPARENT 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190FLEX+BOND TRANSPARENT 85
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13353085
EAN/GTIN:
     4024596021054
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
weicon kontaktkleber
Flex+Bond transparent 85 ml FLEX+BOND TRANSPARENT 85 WEICON Flex+bond transparent 85 ml WEICON Flex+bond ermoeglicht durch seine sehr hohe Klebekraft eine Vielzahl von Anwendungen fuer den professionellen und privaten Einsatz. Nahezu saemtliche Materialien wie: - Metall - Holz - Kunststoff - Glas - Keramik usw. lassen sich mit- und untereinander verbinden. Dadurch lassen sich vielfaeltige Reparaturen, Verklebungen sowie Naht- und Fugenabdichtungen durchfuehren. , FLEX+BOND TRANSPARENT 85, 13353085, WEICON, Flex+Bond transparent 85 ml
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
1 Komponenten Polyoxypropylen
Viskositaet:
Pastoes
Max. Spaltueberbrueckung:
5.0 mm
Farbe:
Transparent
Gebinde Inhalt:
85 ml
Dichte in g/cm³:
1.04

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kontaktkleber, kontaktkleber tube
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 6,48*
€ 8,14*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 8,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,82*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 8,99*
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
1 Stück enthält 85 Milliliter (ab € 0,07624* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.