Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimatives Softwarepaket - InfiniiVision 2000X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220661
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     D2000BDLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
keysight oszilloskop
oszilloskop
Ultimatives Softwarepaket, Typ=D2000BDLB, Geeignet für=InfiniiVision 2000X, Lizenzart=Software-Upgradekit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
1 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523492000
Weitere Suchbegriffe: Ultimatives Softwarepaket
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,84*
€ 840,81*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 770,80*
€ 860,61*
Frei Haus
ab € 798,65*
€ 913,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,61*
€ 1.024,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,78*
€ 991,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,09*
€ 949,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,27*
€ 934,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,80*
€ 917,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.