Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Power SMD-LED Grün 503nm 350mA 2.9V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220492
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LV CRBP.01-KXLY-AD-Q525-350-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün osram
smd-led
smd-led grün
High-Power SMD-LED, Typ=LV CRBP.01-KXLY-AD-Q525-350-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.9 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=25 cd, Spitzenwellenlänge=503 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=1212, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=OSLON Signal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: High-Power SMD-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.