Bild
Bestellen
ab € 0,0507* pro Stück
LED, SMD, 0805, grün, 570 nm, 10 mcd bis 0.045 cd, 160°, LGR971-KN-1-Z (1 Angebot) Chip-LED, LGR971-KN-1-Z, Osram Opto Semi Anwendungen * Elektronische Ausrüstung * Glücksspiele, Vergnügungen, Glücksspiel * Weiße Ware
ab € 0,0204* pro Stück
Osram
LGT676-P2R1-24-0-20-R18-Z
ab € 0,0515* pro Stück
LED, SMD, PLCC-2, Ø 2.4 mm, grün, 570 nm, 50 mcd bis 0.112 cd, 120°, LG T676-P1Q (1 Angebot) Top-LED, LG T676-P1Q2-24-Z, Osram Opto Semi Die LG T676-P1Q2-24-Z ist eine SMT-LED mit integriertem Reflektor. Dieses Produkt bietet eine hohe Qualität für alle Arten von Anwendungen. Anwendungen *...
ab € 0,0506* pro Stück
ab € 0,0307* pro Stück
OSRAM OSTAR Stage SMD LED RGBW, Cluster 4-LEDs, 224 → 450 lm (Grün), 280 → 560 lm (Weiß), 90 → (1 Angebot) LED Farbe = RGBW Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 4 Durchlassspannung = 2,4 V, 3,05 V, 3,6 V Betrachtungswinkel = 120° (Blau), 120° (Grün), 120° (Rot), 130° (Weiß) Linsenform = Quadratisch Welle...
ab € 10,59* pro Stück
OSRAM TOPLED SMD LED Grün 2 V, 0,06 lm, 120° PLCC 2 (1 Angebot) LED Farbe = Grün Gehäusetyp = PLCC 2 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2 V Lichtstärke = 28 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 0,06 lm Linsenform...
ab € 10,69* pro 50 Stück
OSRAM TOPLED SMD LED Grün 2 V, 0,06 lm, 120° PLCC 2 (2 Angebote) LED Farbe = Grün Gehäusetyp = PLCC 2 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2 V Lichtstärke = 28 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 0,06 lm Linsenform...
ab € 0,255* pro 5 Stück
High Power SMD LED Grün 525nm 30mA 2.8V 120° (1 Angebot) High Power SMD LED, Typ=GT VJLPE1.13-MPMS-36-1-700-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.8 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwel...
Osram
GT VJLPE1.13-MPMS-36-1-700-R18
ab € 2,68* pro Stück
High Power SMD LED Grün 545nm 30mA 2.95V 120° (1 Angebot) High Power SMD LED, Typ=GG VJLPE1.F3-MTNQ-G2G3-1-700-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.95 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzen...
Osram
GG VJLPE1.F3-MTNQ-G2G3-1-700-R18
ab € 2,18* pro Stück
ab € 0,14* pro Stück
High-Power SMD-LED Grün 503nm 350mA 2.9V 120° (1 Angebot) High-Power SMD-LED, Typ=LV CRBP.01-KXLY-AD-Q525-350-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.9 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=25 cd, Spitzen...
Osram
LV CRBP.01-KXLY-AD-Q525-350-R18
ab € 1,70* pro Stück
High-Power SMD-LED Grün 523nm 350mA 2.7V 120° (1 Angebot) High-Power SMD-LED, Typ=LT CRBP.01-KZLZ-36-Q525-350-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.7 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=35 cd, Spitzen...
Osram
LT CRBP.01-KZLZ-36-Q525-350-R18
ab € 1,93* pro Stück
SMD-LED OSCONIQ P 3030 521nm Grün 350mA (1 Angebot) SMD-LED, Typ=GT QSSPA1.13-LSLU-26-1-350-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.7 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=5...
Osram
GT QSSPA1.13-LSLU-26-1-350-R18
ab € 1,05* pro Stück
ab € 0,0316* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema SMD-LED
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.