Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7010-Sicherheitsschild, Notausgang, Rechteckig, Weiss auf grün, Polyester, Safety Condition, 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220374
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     E/A270/E001/NT-SA-297X148/1-B
EAN/GTIN:
     888434044001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links
ISO 7010-Sicherheitsschild, Notausgang, Typ=E/A270/E001/NT-SA-297X148/1-B, Alternative (Alias)=E/A270/E001/NT-SA-297x148/1-B, Breite=297 mm, Etikettenanzahl=1 Stück, Länge=148 mm, Etikettenart=Safety Condition, Etikettenfarbe=Weiss auf grün, Etikettmaterial=Polyester, Form=Rechteckig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
13,2 g
Breite:
163 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Weitere Suchbegriffe: ISO 7010-Sicherheitsschild, Notausgang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,65*
€ 8,59*
Lager 115
9
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 9,40*
€ 3,50*
ab € 21,54*
€ 30,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.