Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady E/A270/E001/NT-SA-297X148/1-B Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112956059
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     E/A270/E001/NT-SA-297X148/1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
148 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.