Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek LCR-6002 LCR Messbrücke digital Anzeige (Counts): 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601392-BP
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01CR600200GT
EAN/GTIN:
     4719692508751
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
kapazitätsmessgerät
GW Instek LCR-6002 LCR Messbrücke digital Anzeige (Counts): 999999

Hochpräzisions-LCR-Messgerät LCR-6002

10 Hz - 2 kHz
Grundgenauigkeit 0,05%
Messgeschwindigkeit bis 25 ms (max.)
Voller Frequenzbereich oder Spot OPEN/SHORT

Hochpräzises LCR Meter mit einem frei wählbaren Testfrequenzbereich von 10 Hz bis 2 kHz. Die kompakte Bauform, 2 HE Höhe und 1/2 Rack, ist eines der praktischen Merkmale der Serie, die den optimalen Platzsparer für Tisch- oder Systemträger darstellt. Die verdichtete LCR-6000 Serie mit vielen Features ist das ideale Werkzeug für F&E, Produktionstest, IQC, etc. bei der Umsetzung der einzelnen Teststufen für passive Komponenten.

Ausstattung:
8,89 cm Farb-Grafikdisplay · Gleichzeitige Anzeige von Einstellkriterien und Messergebnissen · PASS/FAIL-Beurteilung · Zwei Null-Methoden · Automatische Pegelregelung (ALC)-Funktion · Einstellbare Prüfstromfunktion und DC-Widerstandsmessung · Intern einstellbare BIAS-Spannung von ±2,5 V · 10 Messfunktions-Speicherplätze · 10000 Messdaten speicherbar · HANDLER-Bearbeitungsschnittstelle für Sortiermaschinen · Fernsteuerbar über RS232.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999999 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 3 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.05 % · Messbereich Induktivität: 0.00001 µH - 9999.99 H · Messbereich Kapazität: 0.00001 pF - 9999.99 mF · Messbereich Widerstand: 0.00001 Ω - 99.9999 MΩ · Messfrequenz: 10 Hz - 2 kHz · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 312 mm · Schnittstellen (Bauelemente): RS-232C,USB-Host · Spannungs-Versorgung (Details): 90 - 250 V/AC · Weitere technische Daten: Ausgangsimpedanz einstellbar: 30/50/100 Ω · Messparameter: Z, D, Q, Vac, Iac, Δ, Δ%, θr, θd, R, X, G, B, Y · Kombinierte Messfunktionen: Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, Rs-Q, Rp-Q, R-X, Z-θr, Z-θd, Z-D, Z-Q, DCR · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kelvin-Messleitungen · Netzkabel · CD-ROM mit Bedienungsanleitung und Software.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 312 x 265 x 107 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Länge:
312 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
RS-232C | USB-Host
Typ (Hersteller-Typ):
LCR-6002
Messbereich Kapazität:
0.00001 pF - 9999.99 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.05 %
Anzeige (Counts):
999999
Messbereich Induktivität:
0.00001 µH - 9999.99 H
Messfrequenz:
10 Hz - 2 kHz
Messbereich Widerstand:
0.00001 Ω - 99.9999 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
90 - 250 V/AC
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: 04713008673041, 04719692508751, GW Instek, 01CR600200GT, LCR-6002
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 856,84*
€ 940,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,98*
€ 940,99*
Frei Haus
ab € 1.006,38*
€ 1.065,12*
€ 6,90*
ab € 1.008,73*
€ 1.070,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.068,93*
€ 1.127,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,42*
€ 1.341,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,77*
€ 1.325,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,21*
€ 1.300,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,93*
€ 1.272,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
LCR-05
€ 187,58*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
€ 46,50*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MLCR06B01
€ 121,75*
Sonstiges
Keysight Technologies
34398A
€ 43,34*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR07001
€ 95,33*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR15001
€ 237,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR16001
€ 1.042,52*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100-LCR17001
€ 473,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.