Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat, Wandmontage, 1CO, 100mA, 30 ... 100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220114
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     907032/10-204/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
hygrostat jumo
feuchtigkeitsregler
Hygrostat, Typ=907032/10-204/000, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebsspannung, max.=-999, Breite=28 mm, Feuchtigkeits-Messbereich max.=100 %, Höhe=-999, Messbereich Feuchtigkeit min.=30 %, Messgenauigkeit Feuchtigkeit=5 %, Stromverbrauch=100 mA, Tiefe=81 mm, Art der Ausgabe Klimasensor=1CO, Gehäusematerial=Polycarbonat, Montageart=Wandmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,57*
€ 511,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.