Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 0Ohm Dickschicht 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219521
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR2512-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Jumper, Typ=CR2512-J/-000ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.1 mm, Gehäusehöhe=0.75 mm, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=1 W, Temperaturkoeffizient (±)=-999, Toleranz (±)=-999, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0432*
4000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0432*
1 Tag
16621
10
€ 14,99*
ab € 0,0274*
€ 0,1245*
1 Tag
10
1
€ 25,00*
ab € 0,0337*
€ 0,278*
Lager 115
3878
50
€ 5,95*
ab € 0,1501*
€ 0,3247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3217*
€ 0,38282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW25120000Z0EGHP
ab € 0,174*
Ähnlich
Vishay
CRCW25120000Z0EG
ab € 0,0743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.