Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 0Ohm 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159028
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW25120000Z0EGHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW25120000Z0EGHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=1.5 W, Nennspannung (DC)=500 V, Toleranz (±)=-999, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Jumper, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160000
2000
Frei Haus
ab € 0,174*
€ 0,222*
Lager 115
5045
25
Frei Haus
ab € 0,4975*
€ 1,252*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,252*
€ 1,48988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6275*
€ 0,74673
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR2512-J/-000ELF
ab € 0,0276*
Ähnlich
Yageo
RC2512JK-070RL
ab € 0,0197*
Ähnlich
Yageo
RC2512JK-070RL
ab € 0,0272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.