Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Dickschicht SMD-Widerstand ±5% / 1W, 2512 (6332) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231690
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR2512-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6332)
Toleranz = ±5%
Leistung = 1W
Weitere Informationen:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6332)
Toleranz:
±5%
Leistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 1w, 2231690, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR2512J000ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0437*
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0437*
1 Tag
15921
10
€ 14,99*
ab € 0,0276*
€ 0,1261*
1 Tag
210
1
€ 25,00*
ab € 0,034*
€ 0,2816*
1 Tag
3678
50
€ 5,95*
ab € 0,1501*
€ 0,3257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 174,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW25120000Z0EGHP
ab € 0,174*
Ähnlich
Vishay
CRCW25120000Z0EG
ab € 0,0746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.