| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30218910 Herst.-Nr.: REX12-TA1-107-DC24V-6A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronischer Stromkreisschutz, 1 Kanal, Typ=REX12-TA1-107-DC24V-6A, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=12.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=6 A, Tiefe=98.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20 IP30, Konformität mit Normen=EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 60529, Serien=REX Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 16 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 56 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536201090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 27,405* | € 36,485* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,67* | € 37,38* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 28,5225* | € 37,6825* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 39,12* | € 46,91* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,46* | € 71,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|