Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Stromkreisschutz, 1 Kanal, 4A, 500V, IP20 / IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218908
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     REX12-TA1-107-DC24V-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Trennschalter
eta trennschalter
trennschalter
Elektronischer Stromkreisschutz, 1 Kanal, Typ=REX12-TA1-107-DC24V-4A, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=12.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=4 A, Tiefe=98.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20 IP30, Konformität mit Normen=EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 60529, Serien=REX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
240,95 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter 4a, Elektronischer Stromkreisschutz, 1 Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 27,535*
€ 36,435*
1
€ 8,95*
ab € 26,75*
€ 37,33*
4
Frei Haus
ab € 28,6325*
€ 37,6325*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 39,26*
€ 46,84*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 41,58*
€ 73,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.