Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Stromkreisschutz, 1 Kanal, 3A, 500V, IP20 / IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218907
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     REX12-TA1-107-DC24V-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Trennschalter
geräteschutzschalter eta 3a
trennschalter
Elektronischer Stromkreisschutz, 1 Kanal, Typ=REX12-TA1-107-DC24V-3A, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=12.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=3 A, Tiefe=98.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20 IP30, Konformität mit Normen=EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 60529, Serien=REX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: eta trennschalter, Elektronischer Stromkreisschutz, 1 Kanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 54,64*
€ 8,95*
ab € 38,98*
€ 56,93*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,29*
€ 72,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.