Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, elektronisch, 3A, 500V, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218884
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESS30-S003-DC24V-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eta schutzschalter 3a
Leitungsschutzschalter, elektronisch, Typ=ESS30-S003-DC24V-3A, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=12.5 mm, Höhe=78.5 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=3 A, Tiefe=60 mm, Art des Anschlusskontakts=Steckanschlüsse, 6.3 x 0.8 mm, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=Steckmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=UL Listed EN 61000-6-2 EN 61000-6-3, Serien=ESS30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, schutzschalter, Leitungsschutzschalter, elektronisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 59,06*
€ 75,11*
4
Frei Haus
ab € 59,6425*
€ 75,8625*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 72,46*
€ 91,06*
Lager 115
28
1
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 138,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.