Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmontage für Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218139
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EAHF-V2-32/40-P
EAN/GTIN:
     4052568266981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Profilmontage für Elektrozylinder, Typ=EAHF-V2-32/40-P, Alternative (Alias)=2838839, Aufnahmeschaft=Montagehalterung, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
225 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: festo elektrozylinder, elektro zylinder, Profilmontage für Elektrozylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 139,20*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 113,69*
€ 141,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 156,87*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 178,91*
€ 227,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.