Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder, Doppeltwirkend, 160mm, Bohrungsgrösse 32mm, G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218087
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSBC-32-160-PPSA-N3
EAN/GTIN:
     4052568231736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder, Typ=DSBC-32-160-PPSA-N3, Alternative (Alias)=1376473, Betriebsdruck max.=12 bar, Betriebsdruck min.=600 mbar, Bohrungsgrösse=32 mm, Breite=45 mm, Hub=160 mm, Höhe=45 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=1 m/s, Länge=279 mm, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Dichtungsmaterial=PUR, Gehäusematerial=Aluminium, Gewinde Kolbenstange=M10 x 1.25 mm, Grösse Anschlussport=G1/8", Material Kolbenstange=Stahl, Stangenende Typ=Stecker, Zylindertyp=ISO-Zylinder, Serien=DSBC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
882 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,41*
€ 65,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,38*
€ 68,42*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 57,91*
€ 72,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,65*
€ 78,50*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 125,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-32
ab € 8,49*
Zubehör
Festo
SGS-M10X1,25
ab € 10,39*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 11,68*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-32-A
ab € 27,43*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,05*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6
ab € 0,70*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.