Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30217167 Herst.-Nr.: R9J01116 EAN/GTIN: 3606489756451 |
| |
|
| | |
| Neozed-Sicherungsunterteil, D01, 1P, 400 V, Typ=R9J01116, Nennstrom=16 A, Grösse=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SI | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 67 mm | Bruttogewicht: | 60 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neozed-Sicherungsunterteil, D01, 1P, 400 V |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | € 5,46* | ab € 3,444* | € 4,654* | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,51267* | € 4,74267* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,45* | € 5,08* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,69* | € 5,42* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,05* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|