Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, Resi9 CX, 10A, C, 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217149
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F28110
EAN/GTIN:
     3606489590482
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=R9F28110, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=18 mm, Höhe=85 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=10 A, Pole=1, Tiefe=75 mm, Art des Anschlusskontakts=Tunnelanschlüsse, Auslösemechanismus=Thermisch-magnetisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC 60529 EN/IEC 60898-1, Serien=Resi9 CX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
75 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 10ka, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,05*
€ 18,40*
€ 5,46*
ab € 14,06*
€ 19,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,38*
€ 20,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,28*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 36,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.