Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30217141 Herst.-Nr.: R9F27316 EAN/GTIN: 3606489590352 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=R9F27316, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=54 mm, Höhe=85 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Pole=3, Tiefe=75 mm, Art des Anschlusskontakts=Tunnelanschlüsse, Auslösemechanismus=Thermisch-magnetisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC 60529 EN/IEC 60898-1, Serien=Resi9 CX Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | BG | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 85 mm | Bruttogewicht: | 321 g | Breite: | 54 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536201090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,54* | € 17,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,56* | € 17,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,68* | € 17,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,54* | € 18,83* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,76* | € 73,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|