Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, Resi9 CX, 20A, B, 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217134
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F27120
EAN/GTIN:
     3606489590284
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1-pol
leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=R9F27120, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=18 mm, Höhe=85 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=20 A, Pole=1, Tiefe=75 mm, Art des Anschlusskontakts=Tunnelanschlüsse, Auslösemechanismus=Thermisch-magnetisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC 60529 EN/IEC 60898-1, Serien=Resi9 CX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
22 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
111,4 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 10ka, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,27*
€ 24,38*
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 25,78*
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 25,82*
€ 3,50*
ab € 35,73*
€ 47,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.