Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30217121 Herst.-Nr.: R9F24310 EAN/GTIN: 3606481301222 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=R9F24310, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=54 mm, Höhe=85 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=10 A, Pole=3, Tiefe=75 mm, Art des Anschlusskontakts=Tunnelanschlüsse, Auslösemechanismus=Thermisch-magnetisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC 60529 EN/IEC 60898-1, Serien=Resi9 CX |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,42* | € 26,22* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,45* | € 26,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,76* | € 28,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,09* | € 28,32* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,83* | € 101,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|