Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30217069 Herst.-Nr.: A9FDB7613 EAN/GTIN: 3606489508296 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschalter + LS, iDPN N Arc, Typ=A9FDB7613, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Auslösefehlerstrom=-999, Breite=36 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=81 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=400 V, Nennstrom=13 A, Pole=2, Tiefe=72 mm, Art des Anschlusskontakts=Tunnelanschlüsse, Auslösemechanismus=Thermisch-magnetisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC 60898-1, Serien=Acti 9 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 43 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 218 g | Breite: | 85 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536201090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,58* | € 112,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,93* | € 123,28* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,16* | € 169,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 147,94* | € 176,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 152,25* | € 181,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|