Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester, 200GOhm ... 2TOhm, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216307
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2685 A
EAN/GTIN:
     4250569405563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät peaktech
isolationsmessgerät
Isolationstester, Typ=P 2685 A, Alternative (Alias)=PeakTech 2685 A, Isolationswiderstand max.=2 TΩ, Isolationswiderstand min.=200 GΩ, Kurzschlussstrom=5 mA, Prüfstrom=-999, Testspannung=1 kV 2.5 kV 5 kV 10 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Tester Test Leads Alligator Clips Batteries Shoulder Strap Carrying Case Manual, Messfunktionen=Insulation Voltage Polarisation Index Dielectric Absorption Ratio, Tester Typ=Isolationstester, Weitere Messbereiche=Spannung: 30 bis 600 V, Auflösung Isolationswiderstand=1 MΩ ... 1 GΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Sicherheitskategorie=CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
165 mm
Tiefe:
415 mm
Bruttogewicht:
4295 g
Breite:
315 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 589,40*
€ 716,14*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 650,26*
€ 740,13*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 668,78*
€ 753,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,88*
€ 897,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,02*
€ 872,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,55*
€ 822,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,49*
€ 809,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,78*
€ 795,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.