Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, 5mH, 220mOhm, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216303
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744821150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzdrossel
Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, Typ=744821150, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Induktivität=5 mH, Länge=15 mm, Maximaler DC-Widerstand=220 mΩ, Nennstrom=1 A, Sättigungsstrom=-999, Toleranz (±)=30 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Verpackung=Bulk, Serien=WE-CMB
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel 1a, netzdrossel, Gleichtakt-Netzleitungsdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,78*
€ 2,78*
Lager 115
53
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,38*
2 Tage
293
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 5,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SC-01-50G
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.