Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter mit variabler Schraubentiefenbegrenzung 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216048
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05130002001
EAN/GTIN:
     4013288219282
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Bithalter mit variabler Schraubentiefenbegrenzung, Typ=05130002001, Alternative (Alias)=881/4/1 SB, Länge=90 mm, Geeignet für=1/4”-Sechskant
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
142,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8466103800
Weitere Suchbegriffe: Bithalter mit variabler Schraubentiefenbegrenzung
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 21,12*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 16,95*
€ 21,23*
1 Tag
29
1
€ 5,50*
ab € 17,25*
€ 21,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,29*
€ 21,61*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 25,71*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05130003001
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.