Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 881/4/1 SB 1/4 Zoll 1/4 Zoll L.200mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829877
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05130002001
EAN/GTIN:
     4013288219282
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung · ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben · ein Filzring (auswechselbar) vorne an der Bitaufnahme verhindert Schleifspuren auf der Oberfläche · ein Sprengring hält den Bit sicher im Halter · Antrieb: 6,3 mm (1/4”)-Sechskant DIN ISO 1173 - F 6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4)-Außensechskant DIN ISO 1173 - C 6,3 + F 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 142g
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Antrieb:
1/4 ″
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 21,46*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 16,95*
€ 21,58*
2 Tage
29
1
€ 5,50*
ab € 17,22*
€ 21,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,27*
€ 21,90*
2 Tage
29
3
Frei Haus
ab € 17,23*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05130003001
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.