Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fotodiode 910nm, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214753
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD4010X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR-Fotodiode, Typ=VEMD4010X01, Abfallzeit max.=100 ns, Anstiegszeit max.=100 ns, Leistungsverteilung (PV) max.=-999, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Spektralbandbreite max.=1.04 µm, Spektralbandbreite min.=550 nm, Umkehrdunkelstrom max.=3 nA, Umkehrlichtstrom=2.4 µA, Umkehrspannung max.=20 V, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=910 nm, Leuchtkörper (Norm)=0805, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: foto diode, IR-Fotodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,26*
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,99*
Lager 115
2959
5
€ 5,95*
ab € 0,5897*
€ 1,5591*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,5591*
€ 1,85533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8197*
€ 0,97544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7897*
€ 0,93974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7297*
€ 0,86834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6897*
€ 0,82074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,7955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.