Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 63mW, 0Ohm, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213865
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402JR-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Jumper, Typ=RC0402JR-070RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±300 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, yageo widerstand, widerstand, widerstand 63mw, SMD-Jumper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8250000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00174*
€ 0,00278*
Lager 115
2300
500
€ 5,95*
ab € 0,00143*
€ 0,00329*
100
€ 5,90*
ab € 0,00051*
€ 0,01254*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00263*
€ 0,00313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0023*
€ 0,00274
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0021*
€ 0,0025
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00207*
€ 0,00246
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00188*
€ 0,00224
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00179*
€ 0,00213
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00143*
€ 0,0017
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,67*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 129,18*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 113,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.